坂爪製作所(sakazume)
SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚
特殊鋼に先端研磨とフッ素加工を施した、パテ切れと後処理に優れた仕上用パテベラです。
寸法B(mm)
9
材質
(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23763382
9031
No.1
180
41
35
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
23763644
9038
No.8
190
50
115
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください