坂爪製作所(sakazume)
SSゴールドパテベラ 0.4mm厚
コシのある特殊鋼にテーパー研磨を施し、柔らかさも兼ね備えたパテベラです。
材質
(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法D(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23763583
9022
45
No.2
46
60
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
23763592
9023
55
No.3
50
90
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
23763608
9024
70
No.4
50
125
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
23763617
9026
90
No.6
50
185
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
23763626
9027
95
No.7
50
215
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
23763635
9028
115
No.8
50
245
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください