坂爪製作所(sakazume)
ヘッド付 木柄 貫通皮スキ
(1件のレビュー)
貫通タイプの皮スキです。
熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
材質
(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木
タイプ
白木・塗装ハンドル
寸法D(mm)
12
寸法C(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23763748
4104
Y型斜75mm
130
75
190
75
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
23763757
4105
Y型平75mm
130
75
185
75
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
23763766
4106
P型直45mm
120
45
180
45
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください