曜日別特売

リチウムイオンバッテリ

リチウムイオンバッテリ - マキタリチウムイオンバッテリ - マキタリチウムイオンバッテリ - マキタ
(56件のレビュー)
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23775693A-60442-183.0
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
24000418A-60464-186.0
24,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
68757651A-60442【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)183.0
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: ハンディチェーンソー
農・林・水産業

短時間で充電でき、1日チェーン層を使用してもパワフルで使用できた

2025-09-16
用途: 家庭内での通常使用時
サービス業

マキタの紙パック掃除機に取り付けて使用しています。
ただ、バッテリーが多少重すぎるので、妻が掃除する際に「ちょっとずっしりする」と言っています。
また、掃除の面積にもよるのでしょうが、数日でバッテリー切れして充電せねばなりません。
でも充電時間が短いので、今後とも活用します。

1が参考にしています
対象商品 : 24000418
2025-09-12
用途: 草刈機
建設業・工事業

電動草刈機用のスペアとして購入しました。バッテリー2個あると広範囲の草刈りが難なく出来ます。他の電動機器にも使用出来るみたいで期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24000418
2025-12-22
用途: 仕事
建設業・工事業

今まで使用していたので変わらないが、丁寧な梱包ですぐ来たので良かった。ありがとうございます。

1が参考にしています
2025-07-25
用途: 剪定
滝の湯旅館サービス業

十分な容量があるので喜んでおります。
同じメーカーで使い回しもでき大変よいです。

1が参考にしています
対象商品 : 23775693
2024-12-19
用途: 建築工事
脇本電工株式会社建設業・工事業

今まで、互換性等も使ってましたが、やはり
一年くらいで駄目になってました
やはり、正規品だと、長く使えて安心感もあります。

5が参考にしています
2025-10-01
用途: 草刈
ゴロー商会製造業

バッテリーの使用時間が短いので、もう少し持ちが良いといいのですが・・・

2025-01-06
用途: 工場機器等のメンテナンス用として

会社内でマキタで統一することになったため購入。他の18Vマキタ製品と使いまわしができるので管理がラクになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする