曜日別特売

シート補修用スポンジ用接着剤(刷毛付ボトル)

シート補修用スポンジ用接着剤(刷毛付ボトル) - NTB
(9件のレビュー)

シート補修用スポンジの接着剤。

内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23741506SSG-200
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23741506
2024-06-26
用途: 良く着く

粘度が高い(ハチミツよりも重たい感じ)です。接着力も高いです。
硬化するとカチカチになるので、貼り合わせ面の縁から接着剤がはみ出さないように塗ったほうが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 23741506
2022-07-05
用途: ビンテージバイクのシートスポンジ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージバイクのシートスポンジ補修に使用しています。 樹脂が配合されているので、ちょっと欠けた部分に盛り付ける事も出来、ゴム系接着剤よりも固くなりすぎないのはやはり専用品の強みでしょう。 他のユーザーからキャップに付いた刷毛は不要との意見もありますが、スポンジ奥まで進んでいる亀裂などには、この刷毛が大活躍。亀裂の奥の奥まで接着剤を注入する事が出来ます。 確かに小さい容器口に接着剤がたっぷりついた刷毛の扱いは少々コツがいりますが、こまめに回転させながら容器から取り出し、たらし込みながら広げると上手くいきます。広い面積に塗り広げるときは、先ず縦に伸ばし、更に横に伸ばすように塗り広げると上手く広がります。 刷毛の扱いには少々慣れと経験が必要です。 最後に強烈な溶剤臭が大変キツイので、作業は風通しの良い作業場で、換気・扇風機の積極使用をして作業して下さい。

4が参考にしています
対象商品 : 23741506
2021-05-09
用途: バイクシートスポンジ接着の為

バイクシートの張り替えの為に購入しました。これほど容量は無くても良かったのですがセールでまた、信頼のメーカーなので思い切って購入しました。刷毛もついていて、量も調整しながら濡れるのもいいです。付も大変いいです。使用時は換気が大事ですよ!

1が参考にしています
対象商品 : 23741506
2022-07-23
用途: スポンジの接着
教育・研究機関

スポンジ対象のため,スポンジに塗りつけるのにコツが必要と思いました.少々慣れが必要のように思います.

対象商品 : 23741506
2022-01-28
用途: 車載シートのウレタン補修に使用しました。
株式会社北上エレメック製造業

今回2度目の購入で1回目は、蓋が気密性が弱く固まってしまい再購入。
使用した結果としては、接着強度も思っていた以上で良好。
長期保管可能な様に、刷毛なしで蓋も金属の気密性を保てる仕様にしてもらえると嬉しい。

2が参考にしています
対象商品 : 23741506
2022-03-04
用途: 温めたら元に戻った
小林自動車

到着時固まっていたので返品請求したが湯煎してくださいとの指示が五日後に来た湯煎したら元にもっどていました
前回のも固まっていたのでごみ箱に捨てた取説に表示してほしい。星一つは撤回します

2が参考にしています
対象商品 : 23741506
2019-09-30
用途: シート補修、スポンジの接着等
サービス業

接着力はもとより、使いやすく期待にしっかりと応えてくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 23741506
2019-06-11
用途: シート補修
サービス業

正直刷けいらない。スポンジに垂らして板で伸ばしてました。性能はいいんじゃないでしょうか。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする