ポップアップPトラップ

ポップアップPトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップPトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
用途オーバーフロー用パイプ径(Φmm)32材質銅、等形状Pトラップ仕様アジャスト付き呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54取付穴径(Φmm)(ガイド)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23758656H710-32
22,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする