SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポップアップPトラップ本体
用途
オーバーフロー用
パイプ径(Φmm)
32
材質
銅、等
形状
Pトラップ
仕様
アジャスト付き、ポップアップの引き棒なし、引き棒は混合栓に付属のものをお使いください。
呼び径
32
外径(Φmm)
(排水栓)54
取付穴径(Φmm)
(ガイド)10
材質(パイプ)
銅、等
パイプ形状
Pトラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23758665
H710F-X-32
¥
20,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください