SANEI(旧:三栄水栓製作所)
アフレ付Pトラップ
用途
オーバーフロー用
形状
Pトラップ
材質
銅、等
仕様
アジャスト付き、掃除口付き
外径(Φmm)
(排水栓)54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23758692
H712-32
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください