SANEI(旧:三栄水栓製作所)
アフレ付Pトラップ
用途
オーバーフロー用
材質
銅、等
形状
Pトラップ
仕様
アジャスト付き
外径(Φmm)
(排水栓)54
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23758708
H71-25
25
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23758717
H71-32
32
¥
8,900
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください