SANEI(旧:三栄水栓製作所)
アフレ付Pトラップ
用途
オーバーフロー用
パイプ径(Φmm)
38
材質
銅、等
形状
Pトラップ
仕様
アジャスト付き
呼び径
38
外径(Φmm)
(排水栓)68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23758726
H71-38
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください