SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレス丸ニップル
呼び13メネジどうしの接続用
材質
SUS304
長さ(mm)
34
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23758735
JTS205-13
13
1/2
¥
570
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材