SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレス長ニップル
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
材質
SUS304
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
50
75
100
125
150
200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23758753
JTS205L-13X50
13
1/2
50
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
23758762
JTS205L-13X75
13
1/2
75
¥
820
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
23758778
JTS205L-13X100
13
1/2
100
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23758787
JTS205L-13X125
13
1/2
125
¥
1,200
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23758796
JTS205L-13X150
13
1/2
150
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
23758805
JTS205L-13X200
13
1/2
200
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材