SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホールスプレー混合栓
曲線で流れるようなデザイン。シャワー吐水のみ。吐水口110度回転。
材質
黄銅・青銅
ホース長さ(m)
(引出し)1.2
取付穴径(Φmm)
36~40
ナット対辺(mm)
(取付六角)38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23758902
K8790JV-13
-
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23758918
K8790JK-13
寒冷地
¥
68,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった