SANEI(旧:三栄水栓製作所)
F.V給水管
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径
R1
材質
黄銅
適合場所
フラッシュバルブ用
ねじサイズ
R1
パイプ外径(Φmm)
33
内容量
1個
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
40
45
55
65
75
100
125
150
155
175
200
250
278
290
300
350
400
500
515
525
550
600
620
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23759338
V95-62-25X40
40
¥
1,300
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
23759347
V95-62-25X45
45
¥
1,200
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759356
V95-62-25X55
55
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759365
V95-62-25X65
65
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759374
V95-62-25X75
75
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759383
V95-62-25X100
100
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759392
V95-62-25X125
125
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759408
V95-62-25X150
150
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759417
V95-62-25X155
155
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759426
V95-62-25X175
175
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759435
V95-62-25X200
200
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759444
V95-62-25X250
250
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759453
V95-62-25X278
278
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759462
V95-62-25X290
290
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759478
V95-62-25X300
300
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759487
V95-62-25X350
350
¥
5,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759496
V95-62-25X400
400
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759505
V95-62-25X500
500
¥
7,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759514
V95-62-25X515
515
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759523
V95-62-25X525
525
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759532
V95-62-25X550
550
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759548
V95-62-25X600
600
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759557
V95-62-25X620
620
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください