SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスユニオン
呼び20のメネジ同士のつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
注意
※ガスケットシール構造のため高温での使用の場合は昇温後にユニオンナットの増締めをして下さい、パッキンは消耗品につき、点検可能な場所に取り付けて下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23759602
JTS710-20
20
3/4
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材