SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスソケット
オネジ同士のつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23759654
JTS740-13
13
1/2
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759663
JTS740-20
20
3/4
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材