SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスブッシング
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質
SUS304
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23759688
JTS750-20X13
20×13
3/4×1/2
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材