SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスプラグ
不要な配管を防ぐ際のプラグ
材質
SUS304
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23759697
JTS760-13
13
1/2
¥
920
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
23759706
JTS760-20
20
3/4
¥
1,260
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材