SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスキャップ
不要な配管を閉じる場合のキャップ
材質
SUS304
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
呼び
13用
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23759742
JTS780-13
13
¥
980
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材