SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルスプレー混合栓
オールメッキで高級感のあるデザイン、スプレー式でホースを引き出して使えます。ホース長さ1.2m、シャワー・整流の切替え式。
仕様
ナット式
取付穴径(Φmm)
レバー側:37~40、スプレー側:36~38
ナット対辺(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23759776
K37510JVZ-13
-
¥
52,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759785
K37510JKZ-13
寒冷地
¥
54,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください