SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
泡沫吐水、ゴム栓つき
適合場所
洗面所
対辺(mm)
(ロックナット)36
取付径(Φmm)
(足)32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23759855
K4710JV-13
33~35
¥
39,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
23759873
K4710V-13-23
24~26
¥
41,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった