SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所
洗面所
対辺(mm)
(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)
36~40
使用地区
寒冷地
取付径(Φmm)
(足)35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23759907
K4710NJK-2T-13
¥
50,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
23759925
K4712NJK-13
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759943
K4712NJK-2T-13
¥
50,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった