SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付
適合場所
洗面所
対辺(mm)
(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)
36~40
使用地区
寒冷地
取付径(Φmm)
(足)35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23759968
K4712PJK-13
¥
37,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23759986
K4712PJK-2T-13
¥
52,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった