SANEI(旧:三栄水栓製作所)
さや管
架橋ポリエチレン管用さや管
材質
PP・PE
色
青:給水用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23760607
T100N-1-16-B
1巻(50m)
16
21
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23760625
T100N-1-22-B
1巻(50m)
22.3
27.5
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23760704
T100N-1-36-B
1巻(30m)
33.2
42
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23760643
T100N-1-25-B
1巻(30m)
24.5
30.5
¥
14,520
取扱い終了
返品不可
23760668
T100N-1-28-B
1巻(30m)
27.2
34
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
23760686
T100N-1-30-B
1巻(30m)
29.4
36.5
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください