SANEI(旧:三栄水栓製作所)
トリプル管
消音テープ無し、さや管に架橋ポリエチレン管を通しています
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合パイプ呼び径
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23760905
T100N-3-10A-22-B
1巻(50m)
10A
50
青:給水用
¥
44,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23760914
T100N-3-10A-22-R
1巻(50m)
10A
50
赤:給湯用
¥
44,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23760923
T100N-3-13A-22-B
1巻(50m)
13A
50
青:給水用
¥
50,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23760932
T100N-3-13A-22-R
1巻(50m)
13A
50
赤:給湯用
¥
50,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23760948
T100N-3-16A-28-B
1巻(30m)
16A
30
青:給水用
¥
46,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23760957
T100N-3-16A-28-R
1巻(30m)
16A
30
赤:給湯用
¥
46,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23760966
T100N-3-20A-36-B
1巻(30m)
20A
30
青:給水用
¥
67,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23760975
T100N-3-20A-36-R
1巻(30m)
20A
30
赤:給湯用
¥
67,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類