SANEI(旧:三栄水栓製作所)
トリプル管
消音テープ付き。さや管に架橋ポリエチレン管を通しています。
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
長さ(m)
50
内容量
1巻(50m)
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23761018
T100NT-3-10A-22-B
10A
青:給水用
¥
52,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23761027
T100NT-3-10A-22-R
10A
赤:給湯用
¥
52,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23761036
T100NT-3-13A-25-B
13A
青:給水用
¥
59,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23761045
T100NT-3-13A-25-R
13A
赤:給湯用
¥
59,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類