SANEI(旧:三栄水栓製作所)
アルミ複合架橋ポリエチレン管
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類
樹脂管
材質
耐熱ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)
100
最高使用温度(℃)
95
内容量
1巻(100m)
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23761054
T102-10A
10A
¥
71,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
23761063
T102-13A
13A
¥
76,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761072
T102-16A
16A
¥
106,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類