SANEI(旧:三栄水栓製作所)
アルミ複合耐熱ポリエチレン管
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類
樹脂管
材質
耐熱ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)
100
最高使用温度(℃)
95
内容量
1巻(100m)
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23761088
T1021R-13A
13A
¥
67,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761097
T1021R-16A
16A
¥
89,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類