曜日別特売

保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管

保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用

種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム最高使用温度(℃)95
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合パイプ呼び径
長さ(m)
保温材厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23761106T1021R-2-13A-10-B1巻(25m)13A25青:給水用10
28,000
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
23761124T1021R-2-13A-5-B1巻(50m)13A50青:給水用5
43,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761133T1021R-2-13A-5-R1巻(50m)13A50赤:給湯用5
43,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761142T1021R-2-16A-10-B1巻(25m)16A25青:給水用10
37,000
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
23761158T1021R-2-16A-10-R1巻(25m)16A25赤:給湯用10
37,000
27,980
30,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
23761167T1021R-2-16A-5-B1巻(50m)16A50青:給水用5
60,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761176T1021R-2-16A-5-R1巻(50m)16A50赤:給湯用5
60,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761115T1021R-2-13A-10-R1巻(25m)13A25赤:給湯用10
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする