SANEI(旧:三栄水栓製作所)
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管
耐候性なし保温材付き
種類
樹脂管
材質
耐熱ポリエチレン、アルミニウム
適合パイプ呼び径
16A
長さ(m)
25
最高使用温度(℃)
95
呼び径(A)
16A
内容量
1巻(25m)
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保温材厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23761185
T1021R-2H-16AX25-10
10
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23761194
T1021R-2H-16AX25-20
20
¥
47,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類