SANEI(旧:三栄水栓製作所)
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)
50
最高使用温度(℃)
95
保温材厚(mm)
5
内容量
1巻(50m)
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23761203
T102-2-13A-5-B
13A
青:給水用
¥
48,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761212
T102-2-13A-5-R
13A
赤:給湯用
¥
48,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761228
T102-2-16A-5-B
16A
青:給水用
¥
65,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761237
T102-2-16A-5-R
16A
赤:給湯用
¥
65,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類