SANEI(旧:三栄水栓製作所)
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
(1件のレビュー)
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)
25
最高使用温度(℃)
95
仕様
耐候性保温材付き
形状
パイプ
内容量
1巻(25m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
保温材厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23761307
T102-2Y-10AX25-10
10A
10
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23761325
T102-2Y-13AX25-10
13A
10
¥
34,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761316
T102-2Y-10AX25-20
10A
20
¥
46,000
取扱い終了
返品不可
23761334
T102-2Y-13AX25-20
13A
20
¥
49,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類