アルミ複合架橋ポリエチレン管

アルミ複合架橋ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム適合パイプ呼び径13A外径(Φmm)17長さ(m)100管厚2.7mm最高使用温度(℃)95呼び径(A)13A内容量1巻(100m)
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23761343T102T-13A
88,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする