SANEI(旧:三栄水栓製作所)
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
呼び径(A)
13A
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
仕様
耐候性保温材付き
種類
樹脂管
外径(Φmm)
17
適合パイプ呼び径
13A
最高使用温度(℃)
95
管厚
2.7mm
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
長さ(m)
保温材厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23761352
T102T-2Y-13AX25-10
1巻(25m)
パイプ
25
10
¥
38,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23761377
T102T-2Y-13AX50-10
1巻(50m)
-
50
10
¥
70,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
23761368
T102T-2Y-13AX25-20
1巻(25m)
-
25
20
¥
56,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類