SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレス長ニップル
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
材質
SUS304
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23761483
TS205L-8X50
8
1/4
50
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761492
TS205L-8X75
8
1/4
75
¥
580
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761508
TS205L-8X100
8
1/4
100
¥
720
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761517
TS205L-8X125
8
1/4
125
¥
890
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761526
TS205L-8X150
8
1/4
150
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761535
TS205L-8X200
8
1/4
200
¥
1,300
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761544
TS205L-10X50
10
3/8
50
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761553
TS205L-10X75
10
3/8
75
¥
580
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761562
TS205L-10X100
10
3/8
100
¥
720
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761578
TS205L-10X125
10
3/8
125
¥
890
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761587
TS205L-10X150
10
3/8
150
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761596
TS205L-10X200
10
3/8
200
¥
1,300
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761605
TS205L-13X50
13
1/2
50
¥
620
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761614
TS205L-13X75
13
1/2
75
¥
720
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761623
TS205L-13X100
13
1/2
100
¥
870
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761632
TS205L-13X125
13
1/2
125
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761648
TS205L-13X150
13
1/2
150
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761657
TS205L-13X200
13
1/2
200
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761666
TS205L-20X50
20
3/4
50
¥
620
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761675
TS205L-20X75
20
3/4
75
¥
870
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761684
TS205L-20X100
20
3/4
100
¥
960
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761693
TS205L-20X125
20
3/4
125
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761702
TS205L-20X150
20
3/4
150
¥
1,400
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761718
TS205L-20X200
20
3/4
200
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761727
TS205L-25X50
25
1
50
¥
830
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761736
TS205L-25X75
25
1
75
¥
1,000
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761745
TS205L-25X100
25
1
100
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761754
TS205L-25X125
25
1
125
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761763
TS205L-25X150
25
1
150
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
23761772
TS205L-25X200
25
1
200
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材