SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスザルボ
(1件のレビュー)
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用
材質
SUS304
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23761788
TS22-13X15
13
1/2
15
¥
1,030
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
23761797
TS22-13X20
13
1/2
20
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
23761806
TS22-20X15
20
3/4
15
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材