SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスホースニップル
ホース接続用のニップル
材質
SUS304
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23761815
TS28-8
8
1/4
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
23761824
TS28-10
10
3/8
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
23761833
TS28-13
13
1/2
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
23761842
TS28-20
20
3/4
¥
2,980
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
23761858
TS28-25
25
1
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材