曜日別特売

ステンレス六角ニップル

ステンレス六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

メネジ同士のつなぎに使用

材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23761894TS700-881/4
790
579
637(税込)
当日出荷
23761903TS700-10103/8
790
579
637(税込)
当日出荷
23761912TS700-13131/2
1,000
759
835(税込)
当日出荷
23761928TS700-20203/4
1,520
1,198
1,318(税込)
当日出荷
23761937TS700-25251
2,170
1,798
1,978(税込)
当日出荷
23761946TS700-30301 1/4
2,600
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
23761955TS700-40401 1/2
3,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
23761964TS700-50502
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする