曜日別特売

ステンレス異径ソケット

ステンレス異径ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)
仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23762208TS740B-1-25X2025×201×3/4
2,480
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 暖房ボイラーの取り出しに
小出商会

SANEI製なので問題ないです。大型ボイラーで循環口がインチ、部品点数増えるけどこれが安上がり
問屋から入れると送料掛かると高くなるし

対象商品 : 23762208
2018-10-09
用途: 動噴の水込み時に使用
農・林・水産業

ホームセンター回りも良いのですが、時間がかかるので今回はモノタロウで買い物をしました。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする