SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスソケット
仕様
呼び10メネジどうしの接続用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
26
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23762226
TS740G-10
10
3/8
¥
500
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材