SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスブッシング
呼び25配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質
SUS304
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23762296
TS750-25X13
25×13
1×1/2
¥
1,780
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材