曜日別特売

Lタイプタオルリング

Lタイプタオルリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)Lタイプタオルリング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)
付属品ビス材質ステンレス内径(Φmm)140材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×51×190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23762454W530
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23762454
2022-09-17
用途: 家屋メンテ

写真の見た目より軽量で取付も石膏ボードに問題無くビス止めできました。ただ、リング部分のクローム質感はイマイチ。申し訳ありませんが、取り付け部の「SANEI」の彫りこみ文字が無ければ尚可(笑)。

対象商品 : 23762454
2023-03-30
用途: 建築工事 住宅用

商品は値段も安くてとても良いと思います。届くのも早いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする