SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポップアップSトラップ
ポップアップガイド付き
用途
オーバーフロー用
形状
Sトラップ
適合パイプ径(Φmm)
32
仕様
アジャスト付き
呼び径
32
外径(Φmm)
(排水栓)54
取付穴径(Φmm)
(ガイド)10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23762777
H700T-32
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください