曜日別特売

ポップアップSトラップ

ポップアップSトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップSトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップSトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ポップアップガイド付き

用途オーバーフロー用形状Sトラップ適合パイプ径(Φmm)38仕様アジャスト付き呼び径38外径(Φmm)(排水栓)66取付穴径(Φmm)(ガイド)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23762786H700T-38
33,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする