排水溝

排水溝 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水溝 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。

材質ステンレス内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23762795H907-100X40098×398
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
23762804H907-100X60098×598
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
23762813H907-150X450148×448
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
23762822H907-150X600148×598
25,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
23762838H907-200X400198×398
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
23762847H907-200X600198×598
35,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする