曜日別特売

角ゴム(天然ゴム)

角ゴム(天然ゴム) - 篠田ゴム角ゴム(天然ゴム) - 篠田ゴム角ゴム(天然ゴム) - 篠田ゴム
(3件のレビュー)

厚みのあるゴム板をカットした物です。

用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)70~100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※色移りする恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241825674117777070×70
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
241825764113928080×80
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
24182585410150100100×100
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24182585
2021-10-07
用途: 簡易ジャッキの車あてゴムに使用しています。
カーペット卸売・小売業

丁度いい大きさで硬さもこれくらいでいいです。柔らかすぎたらグラグラするのでどうかと思っていましたが大丈夫でした。

2が参考にしています
対象商品 : 24182585
2021-06-07
用途: 車の整備。
製造業

強度は問題なし。
奇麗に整形されており、ジャッキアップ作業のときに役に立ちます。

3が参考にしています
対象商品 : 24182567
2017-03-09
用途: シルバーアクセサリーのやすり掛け台
その他業種

自宅で作業するとき彫金机がないため、やすり掛けの台として使っています。
適度に高さがあり、程よい硬さで、滑り止めになりとても使いやすいです。
テーブルの上に置くだけで作業できるところが便利で、買ってよかったです。
ただ、ゴムの臭いが強くて、時間がたってもなかなか取れません、こればかりは材質上、仕方がないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする