曜日別特売

ブロックゴム(SBR)

ブロックゴム(SBR) - 篠田ゴムブロックゴム(SBR) - 篠田ゴム
(2件のレビュー)

ブロックの形をしたゴムです。

用途緩衝材、底上げに最適です。材質SBR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※色移りする恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241825944113595632×100
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
241826034113607048×150
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24182603
2020-10-23
用途: 簡易パーテーションの底上げ
一般社団法人日本ホームヘルス機器協会その他業種

簡易パーテーションに高さを出すために購入しました。
しっかりした作りで満足です。価格もお安いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24182594
2017-10-12
用途: クッション材

ちょっと値段が高いのがキツイですが
丁度いい高さ・弾力のクッション材なので使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする