エラストマーシート

エラストマーシート - 篠田ゴムエラストマーシート - 篠田ゴム
(2件のレビュー)

ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。

用途滑り止めに最適です。材質オレフィン系樹脂硬度50°±5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※押し出し製法の為、一部角が直角では無くアールがついている場合が有ります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241826734102001100×100
オープン
199
219(税込)
当日出荷
241826824102013100×100
オープン
329
362(税込)
当日出荷
241826984102025100×100
オープン
399
439(税込)
当日出荷
241827074119321200×300
オープン
649
714(税込)
当日出荷
241827164119333200×300
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
241827254119345200×300
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24182716
2022-03-08
用途: 商品組立時
製造業

商品組立時にクッションとして使用しています。色移りしないとのことで、期待しています。3ミリのものを購入しましたが、クッション効果がでているらしく、商品側には跡がついていない状態でした。カッターで簡単に切ることができたので、大きさも調整できました。

対象商品 : 24182707
2018-08-11
用途: 滑り止め
製造業

ちょっとした作業で滑り止めが必要な時に使っていますがグリップ力もあり丈夫で汚れても水で洗えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1406:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする