曜日別特売

布入りゴム(SBR)

布入りゴム(SBR) - 篠田ゴム布入りゴム(SBR) - 篠田ゴム布入りゴム(SBR) - 篠田ゴム
(3件のレビュー)

ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。

用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。材質SBR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※色移りする恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241827344115106100×100
オープン
299
329(税込)
当日出荷
241827434115118100×100
オープン
349
384(税込)
当日出荷
241827524115156300×300
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
241827684115168300×300
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24182768
2022-12-18
用途: ダンプカーの荷こぼれ防止用
株式会社武井紀人建設業・工事業

布が入っているので
硬さがバッチリでした
もう少し大きいもので
値段が安ければ嬉しいですね

1が参考にしています
対象商品 : 24182734
2018-12-28
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスケットの穴あけ受け台として使用しているが、穴が開くことも無く
程よい弾力でパンチも傷まない。

1が参考にしています
対象商品 : 24182743
2016-07-12
用途: 車両整備

2柱リフトの受けパッドの上の敷物で使用。受けパッドのライフ延長です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
848:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする