布入りゴム(SBR) 丸型

布入りゴム(SBR) 丸型 - 篠田ゴム

ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。

用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。材質SBR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※色移りする恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241827774115206100
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
241827864115218100
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
241827954115256300
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
241828044115268300
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする